曜日別特売
E1700NL3M5 センサー水栓 KVK 78088346

本体画像

E1700NL3M5 センサー水栓 KVK 78088346
E1700NL3M5 センサー水栓 KVK 78088346

センサー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個マットブラック高さ(mm)【吐水口空間】196注文コード78088346品番E1700NL3M5
参考基準価格(税別)¥94,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様AC100Vマットブラック高さ(mm)【吐水口空間】196取付穴径Φ22~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする