曜日別特売
E1700N センサー水栓 KVK 78088495

本体画像

E1700N センサー水栓 KVK 78088495
E1700N センサー水栓 KVK 78088495

センサー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個めっき高さ(mm)【吐水口空間】41注文コード78088495品番E1700N
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様AC100Vめっき高さ(mm)【吐水口空間】41取付穴径Φ22~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする