曜日別特売
E1700NLM6 センサー水栓 KVK 78088511

本体画像

E1700NLM6 センサー水栓 KVK 78088511
E1700NLM6 センサー水栓 KVK 78088511

センサー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個マットグレー高さ(mm)【吐水口空間】88注文コード78088511品番E1700NLM6
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様AC100Vマットグレー高さ(mm)【吐水口空間】88取付穴径Φ22~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする