曜日別特売
E1700NL センサー水栓 KVK 78088660

本体画像

E1700NL センサー水栓 KVK 78088660
E1700NL センサー水栓 KVK 78088660

センサー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個めっき高さ(mm)【吐水口空間】88注文コード78088660品番E1700NL
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様AC100Vめっき高さ(mm)【吐水口空間】88取付穴径Φ22~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする