インダストリーコーワ
ポリペール缶フタ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
77
注文コード
78088915
品番
14873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
塗料の小分け用ポリペール缶。
蓋付きになります。
質量(g)
77
奥行(mm)
148
規格
1.5L
縦(mm)
129
横(mm)
148