インダストリーコーワ
ポリペール缶フタ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
118
注文コード
78088931
品番
14874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
塗料の小分け用ポリペール缶。
蓋付きになります。
質量(g)
118
奥行(mm)
178
規格
2.5L
縦(mm)
148
横(mm)
178