39-HRBT M10-50 DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商 78090891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39-HRBT M10-50 DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商 78090891
39-HRBT M10-50 DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商 78090891

DSA3015 超耐熱六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
ねじの呼び
M10
注文コード
78090891
品番
39-HRBT M10-50
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金
・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、
800℃付近→引張強さ600N/mm2以上
マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし
・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45
・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等
3%硫酸⇒ALLOY718同等
・非磁性:透磁率1.005

種別
半ねじ
長さ(mm)
26
ピッチ
1.5
首下長さL(mm)
50
ねじの呼び
M10
その他
時効処理あり
材質
DSA3015(大同特殊鋼)
規格
JIS B 1 180 付属書規格
硬度
HRC38~45
精度
【ねじ】6g
表面処理
シュウ酸塩被膜
ねじ規格
JIS B 0205
頭部形状
六角
耐力(N/mm2)
897以上
引張強度(N/mm2)
1180以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び
7%min
関連資料:カタログ(12.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする