早川工業
PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 小 3P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
78101856
品番
132177
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
外壁・タイルのお掃除にお使いください
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
用途
掃除、洗浄など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W90×D250×H45
色
ブルー
質量(g)
約84
直径(mm)
糸:0.35
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください