早川工業
PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P
外壁・タイルのお掃除にお使いください
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
用途
掃除、洗浄など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W90×D300×H50
色
ブルー
質量(g)
約101
直径(mm)
糸:0.4
内容量
1パック(3個)
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101899
132184
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください