曜日別特売
132184 PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P 早川工業 78101899

132184 PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P 早川工業 78101899
132184 PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P 早川工業 78101899
132184 PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P 早川工業 78101899
132184 PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P 早川工業 78101899

PPたわしハンディ柄付ハードタイプ 中 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード78101899品番132184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

外壁・タイルのお掃除にお使いください
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です
握りやすい柄付きタイプ
水切れがよく耐久性の良いたわしです。

用途掃除、洗浄など材質ポリプロピレン、鉄線寸法(mm)約W90×D300×H50ブルー質量(g)約101直径(mm)糸:0.4
注意
※ご使用後はよく水を切って乾かしてください
※傷つきやすいものやフッ素樹脂加工のフライパンなどには使用しないでください
※廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする