FACEMIX
H型胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ワイン
オレンジ
グリーン
ピンク
ブラック
ネイビー
レッド
ブルー
ブラウン
サイズ
M
L
M
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78103028
品番
FK7205
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ツイル
色
グリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
色番
4
胴回り(cm)
98
前中心丈(cm)
88