曜日別特売
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986
PBX-043 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ MOJYU(モジュ) 78105986

宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】宅配2段タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
グレージュ
内容量1台注文コード78105986品番PBX-043
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:最上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:宅配上段・下段ともに、プッシュキーで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:3段すべての扉側面はスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・最上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが3個付属しており、最上段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・複数回商品配達可能:宅配専用扉が2段ございますので、1日に2度商品の配達がある際も対応可能になります。
・簡易組立:商品の組立は、宅配下段部と脚パーツをボルトで固定し、宅配上段部と宅配下段部をボルトで固定して頂くだけで完成になり、組立が簡単にして頂けます。
・キー(3段すべて)、印鑑ケース、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加で用意頂くものはなく、すぐにご使用頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・最上段収納:投函口サイズが、約W37.0×H3.9cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・宅配部収納:宅配上段の宅配可能最大サイズは、約W40.9×D35.5×H19.4cm。宅配下段の宅配可能最大サイズは、約W40.9×D35.5×H48.0cmになります。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
20.6
グレージュ
寸法(cm)
【宅配上段取出口】40.9×35.5×19.4、【宅配下段取出口】40.9×35.5×48、【最上段取出口】40.9×37.8×12.1、【最上段投函口】37×3.9
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
46.5×40×101
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする