曜日別特売
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090
PBX-164 宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】 MOJYU(モジュ) 78106090

宅配ボックス付ポスト【Noemi-ノエミ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード78106090品番PBX-164
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・スリット窓付き:上段、下段ともに下段ともに正面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・R仕上げ:天面はR仕上げで丸みを帯びており、デザインに特徴を持たせております。
・シルクスクリーン印刷:商品の左右側面には文字が印刷されており、側面から商品を覗いた際も特徴の仕上がりとなっております。
・簡易組立:「本体」と「台座」、「取っ手」のみを取り付ける簡易組立商品となります。
・落ち着いた風合いのライトグレーと、クリーミーなホワイトのミルキーホワイトの2色よりお選びいただけます。
・台座部は、付属のアンカーボルトでの固定か、台座部にレンガを置き、重しとして固定するかのいずれかになります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ライトグレー
材質
ステンレス(SUS430)、金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
14.8
寸法(cm)
【上段取出口】32.1×30.9×14、【上段投函口】30.9×2.6、【下段取出口】32.1×31×41.1
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
40×35×94
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする