曜日別特売
EHJ-S55B24L-N【ワケあり】 ECO.R HVバッテリー GSユアサ 78108400

サンプル画像

ECO.R HVバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台本体質量(kg)12主な適合車種クラウンHV(S210系)、レクサスIS300h(E30系)、レクサスRC300h(C10系)注文コード78108400品番EHJ-S55B24L-N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98019,980

トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー
車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。
VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。
トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。
「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。

用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。電圧(V)12本体質量(kg)12外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×128×202バッテリー容量(Ah)5時間:36、20時間:49持ち手充電電流(A)5主な適合車種クラウンHV(S210系)、レクサスIS300h(E30系)、レクサスRC300h(C10系)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする