曜日別特売
MB1592905【ワケあり】 ゼットワン (Z-ONE)(ミント) SMSJapan 78108515

ゼットワン (Z-ONE)(ミント)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
78108515
品番
MB1592905【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

除菌・消臭技術を持つウイルス対策用洗剤です。ワンステップで施工可能ですが、清掃後に使用していただくと一層効果的です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(L)
3.8
希釈倍率
65~250倍
pH
12
液性
アルカリ性
施工面積(m2)
最小49~最大950
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする