サンゴバン
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
内径(Φmm)
12.70
外径(Φmm)
15.88
注文コード
78108601
品番
AAG00036【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,760
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,900
¥
19,782
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
12.70
外径(Φmm)
15.88
最高使用温度(℃)
74
長さ(m)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
TGK品番
710-17-06-09
色
黄
脆化温度(℃)
-37
比重
1.26
主な用途
ガソリン・潤滑油・インクの移送
引張強度(MPa)
12.5
圧縮永久歪(%)
65
吸水率(%)
0.49
伸長率(%)
312
内径(Φインチ)
1/2(12.70)
外径(Φインチ)
5/8(15.88)
硬度(ショア A)
57
注意
※食品衛生法には適合しません。