RB-NT110 エコバンド もりや産業 78109775

※サンプル画像

エコバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
78109775
品番
RB-NT110
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

自在に伸縮する特殊ネットは様々な荷姿に適しております。
オリジナルフックを引っ掛けるだけで固定できる荷崩れ防止ネットです。

用途
輸送・倉庫内移動・保管
色
ブラック
規格
カゴ車用
寸法(幅W×長さL)(mm)
1100×1000
材質
本体伸縮ネット:ポリエステル90%、ポリウレタン10% / 樹脂フック:プラスチック
間口(cm)
【対応外周】80~110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする