曜日別特売
TL-SX105 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK 78110247

5ポート 10G デスクトップスイッチTL-SX105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78110247
品番
TL-SX105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする