スチロール非移行 4×5 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78112521

スチロール非移行 4×5 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78112521
スチロール非移行 4×5 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78112521

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)4
内容量1巻(300m)注文コード78112521品番スチロール非移行 4×5 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。
一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と
接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。

内径(Φmm)4肉厚(mm)0.5使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)+0.3、-0.2肉厚公差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする