曜日別特売

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ - イワセEXLON-PVC スチロール非移行チューブ - イワセ

特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。
一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と
接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。

肉厚(mm)
0.5
使用温度(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78112521スチロール非移行 4×5 黒1巻(300m)4+0.3、-0.2
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112566スチロール非移行 4×5 透明1巻(300m)透明4+0.3、-0.2
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112977スチロール非移行 10×11 黒1巻(200m)10+0.4、-0.2
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112995スチロール非移行 8×9 透明1巻(300m)透明8+0.4、-0.2
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113011スチロール非移行 7×8 透明1巻(300m)透明7+0.4、-0.2
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113047スチロール非移行 6×7 黒1巻(300m)6+0.4、-0.2
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113081スチロール非移行 9×10 透明1巻(200m)透明9+0.4、-0.2
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113099スチロール非移行 5×6 透明1巻(300m)透明5+0.3、-0.2
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113555スチロール非移行 5×6 黒1巻(300m)5+0.3、-0.2
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113650スチロール非移行 8×9 黒1巻(300m)8+0.4、-0.2
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113781スチロール非移行 7×8 黒1巻(300m)7+0.4、-0.2
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113896スチロール非移行 9×10 黒1巻(200m)9+0.4、-0.2
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114106スチロール非移行 6×7 透明1巻(300m)透明6+0.4、-0.2
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114271スチロール非移行 10×11 透明1巻(200m)透明10+0.4、-0.2
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする