イワセ
EXLON-PVC ソフトチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
内径(Φmm)
12
注文コード
78112539
品番
ソフトチューブ 12×13 黒 一般タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
用途
柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。
内径(Φmm)
12
使用温度(℃)
-30~60
内径公差(mm)
+0.5、-0.3
色
黒
肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1