イワセ
EXLON-PVC J チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(250m)
1巻(300m)
1巻(400m)
1巻(500m)
内径(Φmm)
18
18
18
16
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
22
25
30
35
40
45
50
色
黒
透明
黒
全66種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
78112557
品番
Jチューブ 18.0×0.6 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
用途
1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として
2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として
色
黒
内径(Φmm)
18
肉厚(mm)
0.6
内径公差(mm)
+1.0、-0.8
肉厚公差(mm)
±0.1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応