イワセ
EXLON-PVC AH105 チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(300m)
1巻(400m)
内径(Φmm)
10
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12
色
透明
透明
黒
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
78112950
品番
AH 105 10×11.2 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
用途
1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として
2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として
色
透明
内径(Φmm)
10
肉厚(mm)
0.6
内径公差(mm)
+0.4、-0.2
肉厚公差(mm)
±0.1
使用温度(℃)
-20~105
RoHS指令(10物質対応)
対応