曜日別特売
軟質PVC ホース 4×6 透明 EXLON  軟質PVC ホース イワセ 78113108

軟質PVC ホース 4×6 透明 EXLON  軟質PVC ホース イワセ 78113108
軟質PVC ホース 4×6 透明 EXLON  軟質PVC ホース イワセ 78113108

EXLON 軟質PVC ホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)4
色透明
内容量1巻(300m)注文コード78113108品番軟質PVC ホース 4×6 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。

用途
非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です
色
透明
内径(Φmm)
4
内径公差(mm)
±0.3
肉厚(mm)
1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする