イワセ
EXLON-PVC KSチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(400m)
1巻(200m)
1巻(250m)
1巻(300m)
1巻(400m)
¥249,800
内径(Φmm)
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(400m)
注文コード
78113117
品番
KSチューブ 6×7 黒 一般タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。
60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
内径(Φmm)
6
肉厚(mm)
0.5
内径公差(mm)
±0.35
肉厚公差(mm)
±0.08
色
黒
使用温度(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応