曜日別特売
Jチューブ 45.0×1.0 透明 EXLON-PVC J チューブ イワセ 78113187

Jチューブ 45.0×1.0 透明 EXLON-PVC J チューブ イワセ 78113187
Jチューブ 45.0×1.0 透明 EXLON-PVC J チューブ イワセ 78113187

EXLON-PVC J チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)45
45
20
22
25
30
35
40
50
0.5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
色透明
内容量1巻(50m)注文コード78113187品番Jチューブ 45.0×1.0 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。

用途
1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として
2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として
色
透明
内径(Φmm)
45
肉厚(mm)
1
内径公差(mm)
±1.5
肉厚公差(mm)
±0.1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする