曜日別特売
ソフトチューブ 5×6 黒 耐熱タイプ EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ 78113431

ソフトチューブ 5×6 黒 耐熱タイプ EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ 78113431
ソフトチューブ 5×6 黒 耐熱タイプ EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ 78113431

EXLON-PVC ソフトチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は内径・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(300m)
内径(Φmm)
5
注文コード
78113431
品番
ソフトチューブ 5×6 黒 耐熱タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。

用途
柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。
内径(Φmm)
5
使用温度(℃)
-30~105
内径公差(mm)
+0.3、-0.2
色
黒
肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする