曜日別特売
AH 105  2×2.8 透明 EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ 78113440

AH 105  2×2.8 透明 EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ 78113440
AH 105  2×2.8 透明 EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ 78113440

EXLON-PVC AH105 チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)2
色透明
内容量1巻(300m)注文コード78113440品番AH 105 2×2.8 透明
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。

用途
1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として
2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として
色
透明
内径(Φmm)
2
肉厚(mm)
0.4
内径公差(mm)
+0.2、-0.1
肉厚公差(mm)
±0.08
使用温度(℃)
-20~105
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする