曜日別特売
スチロール非移行 5×6 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78113555

スチロール非移行 5×6 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78113555
スチロール非移行 5×6 黒 EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ 78113555

EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)5
色黒
内容量1巻(300m)注文コード78113555品番スチロール非移行 5×6 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。
一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と
接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。

色
黒
内径(Φmm)
5
内径公差(mm)
+0.3、-0.2
肉厚(mm)
0.5
使用温度(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする