曜日別特売
KSチューブ 3×4 黒 一般タイプ EXLON-PVC KSチューブ イワセ 78113686

KSチューブ 3×4 黒 一般タイプ EXLON-PVC KSチューブ イワセ 78113686
KSチューブ 3×4 黒 一般タイプ EXLON-PVC KSチューブ イワセ 78113686

EXLON-PVC KSチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(400m)
内径(Φmm)3
内容量1巻(400m)注文コード78113686品番KSチューブ 3×4 黒 一般タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。
60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。

内径(Φmm)
3
肉厚(mm)
0.5
内径公差(mm)
±0.3
肉厚公差(mm)
±0.08
色
黒
使用温度(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする