イワセ
EXLON 軟質PVC ホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(300m)
内径(Φmm)
8
4
5
6
8
10
色
透明
透明
黒
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
78113921
品番
軟質PVC ホース 8×10 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
用途
非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です
色
透明
内径(Φmm)
8
内径公差(mm)
±0.4
肉厚(mm)
1
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.2