曜日別特売
NHR-80 4×4.8 黒 EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ 78114219

NHR-80 4×4.8 黒 EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ 78114219
NHR-80 4×4.8 黒 EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ 78114219

EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)4
内容量1巻(300m)注文コード78114219品番NHR-80 4×4.8 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。

内径(Φmm)
4
肉厚(mm)
0.4
内径公差(mm)
±0.25
色
黒
使用温度(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする