イワセ
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
1巻(200m)
1巻(300m)
¥22,980
内径(Φmm)
5
4
5
6
7
8
9
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
78114499
品番
NHR-80 5×5.8 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。
内径(Φmm)
5
肉厚(mm)
0.4
内径公差(mm)
±0.3
色
黒
使用温度(℃)
-20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.05