EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296

EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296
EC-C60MN モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応 エレコム 78115296

モバイルバッテリー 5000mAh 薄型 軽量 22.5W 半固体リチウム 長寿命 iPhone Android Switch 対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード78115296品番EC-C60MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリーです。猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。

用途
半固体リチウムイオン電池を採用し、高い安全性・長寿命・幅広い使用温度範囲・高い携帯性を備えた、5000mAhのモバイルバッテリーです。
半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。
従来のリチウムイオン電池(
)を使うモバイルバッテリーのサイクル寿命は約500回。半固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで化学的安定性が高まり、約2000回と従来の約4倍の電池寿命を実現しています。
液体電解質のリチウムイオン電池
従来の一般的なモバイルバッテリーの放電温度範囲は0℃~40℃ですが、本製品は-15℃~45℃まで対応。 幅広い温度環境で使用できるため、猛暑や極寒の土地でも安心して使えます。
-15℃~45℃は放電時の環境温度です。接続機器や本製品の条件により、出力が低下・停止する場合があります。
本製品は防水・防塵仕様ではありません。
安全性が高い設計ながら、携帯性を犠牲にしないサイズと重量を実現しています。
USB Type-C(TM)ポート×1、USB-A×1を搭載し、最大で2台の機器を同時に充電できます。
2ポートの同時出力時は、合計最大15Wを分配して充電を行います。
USB Type-Cポートの単独使用で最大22.5W(USB Power Delivery最大20W)出力が可能。スマートフォンやタブレットが充電できます。
USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
充放電回数に基づいて、電池の健康状態を自動で診断してLED表示する”Health Monitor”機能を搭載しています。買い替えや点検の目安として活用できます。
本機能の点灯状態にかかわらず、膨張・異臭・異常発熱などが見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
本製品はパススルー充電に対応し、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。
USB-Aポートのみ対応します。
接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。
USB-Aポートのみ対応します。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。
指紋や汚れが付きにくい塗装仕上げなので、長く綺麗に使えます。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。
航空会社の規定によって例外がある場合があります。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
内蔵の充電式半固体リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。
筐体には再生プラスチックを採用しています。
管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式半固体リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品絶縁シール×1仕様●くり返し使用回数:2000回●コネクター形状(電源出力側):USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1●コネクター形状(電源入力側):USB Type-C(TM)ポート×1●定格入力電圧:USB Type-C1ポート●定格入力電流:USB Type-C1ポート●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.85V/5000mAh 19.25Whミッドナイト質量(g)約135外形寸法(mm)幅約68×奥行約11.4×高さ約110出力USB Type-C1使用温度範囲充電時対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約1時間40分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式半固体リチウムイオン電池保証期間1年間

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする