ポポフmini Lite5
ノートPCやタブレットの充電に特化した、教育・医療・業務現場に最適なシンプルな電源ステーション。
ノートPC(USB-C給電)やら約1回、タブレットなら約2回、スマートフォンなら約4回の充電が可能です。
充電回数は機種や使用状況によって異なる場合があります。
本体はチャージステーションに戻さないと充電できない仕様で、 不用意な持ち出しや盗難を抑止できます。
リール式タイプCケーブルはバッテリー本体上部に収納できるので付属品もすっきり。
カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィス、学校、病院、ナースステーションなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。
小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。
GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。
- セット内容
- チャージステーション、本体×5台、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、ACアダプター
- 質量(g)
- 本体:約600
- 出力
- USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
- 最大出力(W)
- 最大合計出力:100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:76×76×150、チャージステーション:487×119×223
- 入力
- チャージステーションAC-DCアダプター入力:18V~20V/10A
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- USBポート数
- 3
- 充電端子
- AC
- 給電端子
- USB-A、USB-C
- 繰り返し使用
- 約2000回
- バッテリー容量(Wh)
- 64
- 出力ポート
- USB-A(最大18W)、USB-C1(最大45W)、USB-C2(最大65W)
- 内容量
- 1セット(5台)
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ


























