曜日別特売

モバイルバッテリー 直挿し USB Type-C 5000mAh 小型 22.5W 折り畳み式プラグ PSE適合

モバイルバッテリー 直挿し USB Type-C 5000mAh 小型 22.5W 折り畳み式プラグ PSE適合 - エレコム

USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに一体型プラグを直接挿して充電できる、コンパクトサイズのモバイルバッテリーです。ケーブルいらずで、これ一つでサッと手軽に充電できます。ストレスフリーに持ち運べて、外出先でも重宝します。

用途
AndroidやUSB Type-C(TM)ポート搭載のiPhoneなどのスマートフォン・タブレットに、一体型プラグを直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。
手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。
コンパクトながら最大出力22.5Wで充電できます。
単ポート接続時の出力です。
一体型プラグは180度可動するスイング構造。余計な負荷からプラグを守り、収納時は90度に折りたたんで安全に持ち運べます。
4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。
スマートフォンを充電しながら、本製品にも同時に充電できる”まとめて充電”に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利な機能です。
本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。
スマートフォンを優先的に充電します。スマートフォンの充電完了後、本製品への充電を開始します。
まとめて充電時、スマートフォンへの充電は12W出力となります。
一体型USB Type-CプラグとUSB Type-Cポートは、どちらも入力と出力の両方に対応しています。
一体型プラグでスマートフォンを充電しながら、充電ケーブル(別売)を使用して、他のUSB Type-C搭載機器を同時に充電できます。
同時接続時は、出力合計が15Wとなります。
充電ケーブルは付属していません。
お手持ちのUSB Type-Cポート搭載のAC充電器に一体型プラグを直接挿すことで、ケーブル不要で本製品の充電ができます。
充電器は付属していません。
容量は5000mAh。iPhone 16を約0.8回、 Google Pixel 9を約0.6回、iPad (第10世代)を約0.3回充電できます。
約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。
電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能。旅行や出張時のバッグに手荷物として入れられます。
航空会社の規定によっては例外がある場合があります。予めご了承ください。
本体・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。
過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご使用できます。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
スマートフォンの充電ポート周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293698EC-C28LBU
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
81293768EC-C28LPN
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする