ソリッドモバイルバッテリー

ソリッドモバイルバッテリー - PROMOTE(プロモート)ソリッドモバイルバッテリー - PROMOTE(プロモート)ソリッドモバイルバッテリー - PROMOTE(プロモート)ソリッドモバイルバッテリー - PROMOTE(プロモート)

安全性の高い長寿命半固体バッテリー(リチウムポリマー半固体バッテリー)。発火・爆発のリスクを大幅に削減。3台同時に充電可能&最大出力22.5W。残量を確認しながら使用できるLEDディスプレイ。

付属品
USB-A-Type-C急速充電ケーブル(50cm)
仕様
電池セル:リチウムポリマーバッテリー
寸法(mm)
152×70×17
質量(g)
250
出力
Type-Cx1・Type-Ax2
定格容量
5V/5800mAh
入力
Type-C(3A)x1 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約1000
バッテリー容量(Wh)
37
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921237PSMB10000
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする