曜日別特売
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461

EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461
EHC-G24MN4-HW スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応 エレコム 78115461

スイッチングハブ 24ポート ギガビット 金属筐体 内蔵電源 静音ファンレス ループ検知 ラックマウント対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115461
品番
EHC-G24MN4-HW
参考基準価格(税別)¥32,710販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

最大消費電力が従来機種(
)より30%ダウンで省エネ、さらに奥行が約36.5mmもコンパクトになったモデルです。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。
従来機種:EHC-G24MN2-HW

用途
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●Auto MDI/MDI-X:対応●PoE仕様:非対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大パケット転送能力:35.71Mpps●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●測定時のポート速度とポート数:1Gbps●盗難防止:セキュリティスロットなし●動作時環境条件:温度●発熱量:約39.6kJ/h(最大)●壁掛け用穴:あり(間隔●保管時環境条件:温度●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●法令対応:EU RoHS準拠(10物質)●冷却ファン:なし
セット内容
製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚
材質
メタル
質量(kg)
約1.1(本体のみ)
色
ホワイト
外形寸法(mm)
幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)
ポート数
24ポート
消費電力(W)
11.0(最大)
適合規格
VCCI Class A
コネクタ形状
RJ-45×24
接続方式
1000Mbps、100Mbps、10Mbps
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz ※動作保証はAC100のみ
機能
BPDU透過:対応、EAP透過:対応
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T
設置方法
水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)
電源供給方式
内蔵電源
電源仕様
内蔵電源
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
MTBF(時間)
440000@25℃、143000時間@50℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする