曜日別特売
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406

AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406
AR4032A APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック) 78141406

APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78141406
品番
AR4032A
参考基準価格(税別)¥890,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
¥789,800

・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応
・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)
・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観
・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)
・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)
・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易
・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)

用途
【用途】
オフィス内サーバー設置
ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納
音が気になる執務エリアでのIT機器運用
【仕様(代表値)】
対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)
騒音低減:18.5 dB(A)(1m)
動作温度:-5~45℃
湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)
最大静荷重:
12U / 17U:840kg
32U / 38U:1500kg
メーカー保証:2年間
【ラインアップ(Uサイズ別)】
12U / 17U / 32U / 38U
100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)
保証期間
保証期間:2年間 センドバック
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※設置・配線・電気工事は有資格者が行ってください
※設置時はラック背面に200mm以上の空間を確保してください
※型番によりPDU仕様・電源仕様が異なります
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする