曜日別特売
AR7716 APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141449

APC NetShelter SX 750mm Wide x 1200mm Deep Networking Roof AR7716

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78141449
品番
AR7716
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

NetShelter SX の上部パネルの特徴は、ケーブルの取り回しを簡単にできること、取り付ける際に工具が不要であること、および、表裏がないことです。

付属品
インストールガイド
幅(mm)
737
質量(kg)
10
色
黒
高さ(mm)
24.2
奥行(mm)
1039
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
取付け方法
ラックマウント不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンポーネント
屋根
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする