CHDRB132FW HERO13+HBシリーズレンズコレクション GoPro 78142526

HERO13+HBシリーズレンズコレクションCHDRB132FW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78142526
品番
CHDRB132FW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

GoPro史上最高性能を誇るHERO13にHBシリーズレンズコレクションが付属した驚異のキット。
進化したHyperSmooth(ハイパースムーズ)ビデオブレ補正と高い臨場感が特長の超広角レンズモッド、カメラ単体の場合より4倍もクローズアップできるマクロレンズモッド、歪みを低減したワイドなシネマティック映像を撮れるアナモフィックレンズモッド、そして美しいモーションブラー効果を生み出すNDフィルター4枚セットが含まれます。HERO13の標準レンズと交換するだけで、多彩なショットをプロ品質の解像度で撮影できます。

セット内容
HERO13カメラ、超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター4枚パック(ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムケース、フロントおよびリア用の保護キャップ(各レンズモッド用)、保護キャップ(NDフィルター用)、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、マイクロファイバーレ
幅(mm)
72
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
51
奥行(mm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする