CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119

本体

CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119
CINSBBGA-ACEPRO244 Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー) insta360 78147119

Ace Pro 2 ストリート撮影キット ミッドナイトブラック(シングルバッテリー:スレート・グレー)CINSBBGA-ACEPRO244

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
78147119
品番
CINSBBGA-ACEPRO244
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

ストリート撮影、旅行に最適なアクセサリーが入ったキット。

その他
●ISO Range:100-6400●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:JPG●写真モード:写真、HDR写真、インターバル撮影、バースト写真、スターラプス●動画コーディング:H.265 および H.264●動画フォーマット:MP4●動画モード:動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ドラレコ、プリ録画●露出値:±4EV
セット内容
Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ)
センサー
1/1.3インチ
解像度
写真:5000万画素、動画
焦点距離(mm)
35換算:13
絞り
F2.6
プロファイル
カラー:I-Log、標準、鮮やか、Leicaビビッド、Leicaナチュラル、ポートレート、フィルム、ビンテージ、都会、夜景

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする