- リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック 理研ビタミン 78147670

商品画像

- リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック 理研ビタミン 78147670
- リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック 理研ビタミン 78147670

リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(190mL×3本)
内容量1セット(190mL×3本)注文コード78147670品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
¥1,398

辛くないさわやかな味でレモングラスやナンプラーなど異国の風吹く魅惑の香りのノンオイルドレッシングです。

用途
直射日光を避け常温で保存してください。開栓後(要冷蔵1℃~10℃)の使い切り目安は1か月です。
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする