曜日別特売
103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790

 

103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790
103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790
103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790
103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790
103-0808 ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫 SIS 78148790

ガレージテント サイクルハウス 仮設倉庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
質量(kg)31
内容量1個注文コード78148790品番103-0808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

サイクルポートに最適な大型ガレージテントです。
自転車やバイク収納の他に、倉庫・格納庫として、また、作業場としてもお使いいただけます。
雨、風、紫外線から車や作業道具を守ります!
入り口はファスナーで開閉なので風雨からの防護性が高く、開けたあとは巻き上げてマジックテープで止められるので使いやすい!
直径3.5cmのスチールパイプ製で頑丈!
地中に固定する際の杭もセットでお届けします。

質量(kg)
31
寸法(縦×横×高さ)(mm)
246×246×220
寸法(幅×高さ)(mm)
入り口:160×175
材質
カーボンスチール、ポリエチレン
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする