7224146884 DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー DJI 78154889

7224146884 DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー DJI 78154889
7224146884 DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー DJI 78154889

DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78154889
品番
7224146884
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,810
販売価格(税別)
¥7,100

最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。
* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。

付属品
インテリジェント フライトバッテリー×1
温度(℃)
【充電】5~40
バッテリー
Li-ion
互換性
DJI Lito 1
バッテリー容量(mAh)
2788
モデル
BWXGP1-2788-7.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする