0408910 日本製 立ち座りサポートチェア 完成品 ファミリー・ライフ 78157129

0408910 日本製 立ち座りサポートチェア 完成品 ファミリー・ライフ 78157129
0408910 日本製 立ち座りサポートチェア 完成品 ファミリー・ライフ 78157129
0408910 日本製 立ち座りサポートチェア 完成品 ファミリー・ライフ 78157129

日本製 立ち座りサポートチェア 完成品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)注文コード78157129品番0408910
参考基準価格(税別)¥25,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

立ち座りを優しくサポートする肘掛け付椅子。
オフィスの休憩スペースや福祉施設など業務用としても大活躍です。
肘フレームが座面と水平の高さで、椅子から立ち上がる際の負担を緩和させる設計です。
汚れてもサッと拭きとれる合成皮革使用。
手のひらへの違和感が少ないアール加工。
座面は前に垂れた疲れにくい形状。
座面高約45cm
安定性に配慮し、上からの圧力が分散するように設計。
安定性に優れた弓型状。
脚底にキズ防止用パーツ付き。
4脚までスタッキングできます。
組立不要完成品

質量(kg)(1脚)約6.5耐荷重(kg)(1脚)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1脚:(約)53×57×84アズワン品番54-0133-99素材フレーム/積層合板、中材/ウレタンフォーム・合板、張り地/合成皮革(ポリ塩化ビニール)座面高(cm)(約)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする