曜日別特売
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095

USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095
USB31CSAT3M2E M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー StarTech.com 78164095

M.2 NVMe および 2.5/3.5 インチ SATA ドライブ用アダプター/USB-C USB-A接続/最大10Gbps/B+M M-Key対応/工具不要/外付けSSDリーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164095
品番
USB31CSAT3M2E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

2-in-1に対応した汎用性:M.2 NVMeドライブおよび2.5インチ/3.5インチSATA SSD/HDDへ工具不要で高速アクセスが可能。USB-C/USB-A(10Gbps)経由での同時データ転送に対応し、上部差し込み型オープントップ構造のM.2スロットがエアフローを確保する設計
診断・トラブルシューティングに適した設計:M.2 NVMeおよび2.5/3.5インチSATAドライブの状態確認、性能テスト、データ復旧に活用できる構成。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張など、多用途で扱えるポータブル外付けドライブドックとして機能
携帯しやすいセルフパワー設計:、ITツールキットに無理なく収納可能なUSB-C / USB-A接続 M.2 NVMe および 2.5 / 3.5インチSATA SSD/HDD変換アダプター。2.5インチSATAまたはM.2 NVMeドライブ1台接続時はUSBバスパワーで動作し、2台同時接続時や高消費電力のSATA/NVMeドライブ使用時は付属の電源アダプターに対応するコンパクト設計
ドライバ不要の幅広い互換性:一体型USB-Cケーブルおよび付属のUSB-A変換アダプターにより、Windows、macOS、Linuxでドライバ不要の即時接続に対応。PCIe Gen4 M.2 NVMeとSATA 3.0(6Gbps)に対応

仕様
●ホストコネクタ:1x USB Type-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載コネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)、1x SATAデータ & パワー (7+15ピン)●対応OS:OSに依存せず。ドライバー不要●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:2●ドライブサイズ:M.2、2.5インチ、3.5インチ●ドライブタイプ:M.2 NVMe、2.5インチ/ 3.5インチ SATA●対応ドライブ高さ:フルサイズ、2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:対応●TRIM:対応●4Kネイティブ(4Kn):対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:最大90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●材質:ABS樹脂●ケーブル長:300 mm●製品長さ:410 mm●製品幅:88 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:55 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (北米/日本、欧州、英国、オーストラリア・ニュージーランド対応)、1x クイックスタートガイド●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2ほとんどの M.2 NVMe ドライブや 2.5インチドライブは、USB 接続から十分なバスパワーを得られるため、電力供給方法アダプターなしで使用できます。3.5インチ SATA ドライブを使用する場合、2台のドライブを同時に接続する場合、または M.2 NVMe ドライブが USB の供給能力を超える電力を必要とする場合は、付属のユニバーサル電力供給方法アダプターが必要です。3M.2 SATAドライブはサポート数されていません。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。
※ほとんどの M.2 NVMe ドライブや 2.5インチドライブは、USB 接続から十分なバスパワーを得られるため、電源アダプターなしで使用できます。3.5インチ SATA ドライブを使用する場合、2台のドライブを同時に接続する場合、または M.2 NVMe ドライブが USB の供給能力を超える電力を必要とする場合は、付属のユニバーサル電源アダプターが必要です。
※M.2 SATAドライブはサポートされていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする