曜日別特売
ST4300USB3V2-NA USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属 StarTech.com 78164488

ST4300USB3V2-NA USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属 StarTech.com 78164488
ST4300USB3V2-NA USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属 StarTech.com 78164488

USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/4x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/24W ACアダプター付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164488
品番
ST4300USB3V2-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

プラグアンドプレイ対応USB接続:1つのUSB接続から4基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)を増設できるUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応
ホスト未接続時も高速充電対応:BC 1.2対応の専用充電ポートから最大1.5A(7.5W)を給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続ではDCPモードで充電可能、接続時はCDPモードに対応しデータ通信と充電を同時に実行。全ポートで共有される総電力は24W
付属24Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応
USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置により、周辺機器の配線を一方向にまとめやすく、すっきりとした設置が可能。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルにより、新旧システムへの導入に対応

仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A with BC 1.2 (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応 7.5Wパワー)●対応OS:ドライバ、ソフトウェア不要●高速充電ポート:搭載●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:90% RH●付属品:ユニバーサルACアダプタ、USB-Cホストケーブル (Type-C - Type-A変換アダプタ付き)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:700 mA●出力電圧:12V DC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:24 W●材質:70% PCRプラスティック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする