311NA-USB-HUB USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属 StarTech.com 78164601

USB-Cハブ/USB-C/A両対応/4ポート/1x USB-C + 3x USB-A (1x BC 1.2)/5Gbps/セルフパワー/36W ACアダプター付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164601
品番
311NA-USB-HUB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プラグアンドプレイのUSB接続:3基のSuperSpeed USB-A 3.0ポート(うち1基はBC 1.2充電対応)と、最大15W充電に対応するUSB-Cポートを搭載したUSB Type-Cハブ。キーボード、マウス、USBメモリ、ウェブカメラ、外付けストレージなど周辺機器の接続に対応
ホスト未接続時も高速充電対応:USB-C PDポートから最大15W、BC 1.2対応USB-Aポートから最大7.5Wを給電できるUSBハブ。付属のACアダプター接続時、コンピューター未接続でも充電可能。全ポートで共有される総電力は36W
付属36Wアダプターによる安定動作と保護機能:セルフパワー動作により、複数デバイス接続時でも安定した充電を維持。過電流保護および過電圧保護を内蔵し、デバイスの切断を抑制し、ホストシステムを保護。Wake on USBおよびUSBイベントモニタリングに対応
USB-C・USB-A両対応&片面ポート設計:片面ポート配置によりアクセスしやすく、すっきりした配線を実現。着脱式USB-A変換アダプター付きUSB-Cホストケーブルを採用し、新旧システムを問わず接続可能。USB 3.0コントローラー搭載により、複数デバイス接続時も安定した動作を維持

仕様
●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、15Wパワー)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、BC 1.2対応、7.5Wパワー)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●高速充電ポート:あり●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.5 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36 W●材質:70% PCRプラスチック●ケーブル長:1000 mm●製品長さ:101 mm●製品幅:52 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:56 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ(北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様のプラグ付属)、USB-Cホストケーブル (USB-C - USB-A変換アダプタ付属)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする