曜日別特売
37260552 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78165775

37260552 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78165775
37260552 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78165775
37260552 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78165775
37260552 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78165775

プチコ(愛菜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78165775
品番
37260552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。
1支柱を立てて
2フィルムを載せて
3フィルムを抑える
という作業が一度にできます。
さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、
日中の高温時の換気作業が不要です。

用途
トンネル保温資材
材質
EVOH、ポリエチレン、FRP
長さ(m)
4.5
幅(m)
1.3
透光率(%)
約94
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする